Paio di guanti HyFlex® 11-618

Codice art.: 094260
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.40
  • da 12
    da CHF  4.50
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
1’283 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-618. Guanto estremamente sottile ma robusto grazie alla tecnica di lavorazione a 18 maglie. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio finale di motori elettrici, impianti di climatizzazione e complesso di cavi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"