Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca Quality Dress grigio chiaro

Codice art.: 091112
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro Quality Dress in 100% cotone. Il cotone è particolarmente resistente agli agenti chimici e meccanici nonché al calore. Il cotone naturale procura un piacevole comfort a chi lo indossa grazie alle caratteristiche di regolazione della temperatura e all’elevato potere assorbente.
Giacca corta con tasca portacellulare.
  • Polsino della manica con bottone.
  • Due taschine della giacca con pateletta e chiusura a strappo.

Descrizione:

  • Tasca pettorale interna.
  • Bottoni nascosti.
  • Due tasche laterali rinforzate.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Disponibili su richiesta in altri colori.
Giacca in blu pervinca al n. art. 091111.

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza manica Statura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Come misurare
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
    Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello