Turboshield Visiera

Codice art.: 097887
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
69 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Visiere con ampio campo visivo e un'ottima protezione nella zona del mento e del collo. Tutte le visiere sono certificate per la protezione UV e proteggono dai liquidi e dagli spruzzi di metallo fuso nonché dagli urti di media intensità anche a temperature estreme (da -5 °C a 55 °C).

Norma:

EN 166

Per:

Supporto per la testa e portacasco n. art. 097885 e n. art. 097886.