• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa a codolo cilindrico HSS-PM TiAlN

Codice art.: 191250
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
59 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata.
Elevate prestazioni di truciolatura.

Nota:

Come frese per cave (tolleranza e8) o come frese a codolo cilindrico.
50% in più di capacità di truciolatura
rispetto alle frese con 2 taglienti.
Scanalature più ampie rispetto alle frese a più taglienti (ideale per materiali dolci). Per la fresatura di sedi per chiavette.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello