Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo

Codice art.: 179700
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall’alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.
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
    ⌀ × Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello