Lama per segatrici per Kasto Ko-Bi3

Codice art.: 171650
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  53.90
  • da 10
    da CHF  44.90
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
10 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

KOMET bimetallo − Punte dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.
Lame in acciaio superrapido HSS KOMET: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° − speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.
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
    Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello