Lama per seghe circolari grosso

Codice art.: 177400
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Descrizione

Esecuzione:

Prodotto tedesco di prima qualità. Dentatura di precisione e superfici laterali rettificate con grande precisione. Significativo aumento della durata e protezione contro l’incollamento del materiale grazie alla superficie nitrurata.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).
Passo dentatura t: (forma dei denti).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 − 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.
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
    ⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello