Lama per seghe circolari per inox VA grossa

Codice art.: 177540
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
3 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura di precisione e superfici laterali rettificate con grande precisione. Angolo di spoglia superiore speciale per acciai inossidabili. Superficie nitrurata: protezione resistente e duratura contro l’incollamento del materiale.

Uso:

Passo dentatura t: (forma dei denti)
  • 3 mm (BW) − Per tubi, profilati, lamiere sottili da 1 − 2 mm di spessore parete.
  • 4 mm (BW) − Per tubi, profilati, lamiere da 1,5 − 4 mm di spessore parete.
  • 6 mm (HZ) − Per tubi, profilati e materiale pieno superiori a 4 mm di spessore parete o sezioni fino a massimo 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Per materiale pieno superiore ai 50 mm.

Per:

Seghe circolari EISELE e TRENNJAEGER.

Nota:

  • Per potenza e durata ottimali: utilizzare lubrorefrigerante concentrato n. art.084260.
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.