Alesatore con imbocco corretto per spine non rivestito

Codice art.: 161600
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
14 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Angolo dell’elica: 45
  • Rapporto di conicità: 1:50
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Con elica sinistra a 45° che asporta i trucioli nella direzione di taglio.

Uso:

Su macchine per fori passanti e conici. La spira richiede una notevole asportazione dei trucioli (non forare eccessivamente). Per spine coniche a norme ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 e 1447.

Raccomandazioni:

Per il foro di partenza utilizzare punte coniche per spine n. art. 116310.
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
    ⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello