Fresa a raggio completo ad alta precisione in HMI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Codice art.: 207347
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
14 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: -0,007 / 0,002
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: geometria speciale, rivestimento e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Fresa a raggio ad alta precisione in quanto a ⌀ del raggio ed errore di forma nel campo µm.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Diabolo"
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello