• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Codice art.: 203211
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
141 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: H
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,05×D per contornatura

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di una nuova generazione, appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello