Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR MTC TiAlN

Codice art.: 205716
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
14 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo speciale ottimizzato per sgrossatura.
Elevate prestazioni di truciolatura. Utilizzabili come frese universali.
Canalino speciale per il passaggio del lubrorefrigerante per la massima capacità di asportazione del truciolo.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello