• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa per sgrossatura in HMI MTC TiAlN

Codice art.: 205712
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
18 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Con profilo rompitruciolo ottimizzato speciale per sgrossatura.
Elevate prestazioni di truciolatura.
Con speciale profilo rompitruciolo ed elica a 50°, per una sicura rottura del truciolo in acciai inossidabili.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello