Fresa per sgrossatura in HMI MTC TiAlN

Codice art.: 205711
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Con profilo rompitruciolo ottimizzato speciale per sgrossatura.
Elevate prestazioni di truciolatura.
Con profilo rompitruciolo per semisgrossatura e elica a 45°, per superleghe.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

fz per ap max. = 0,5×D.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello