Esecuzione:
GARANT Diabolo 70:
Substrato speciale in HMI con una resistenza alla rottura estremamente elevatae al contempo
un’eccellente resistenza all’usura per una sicurezza dei processi ottimale.
Nuovo
rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto
per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e stampi.
Dim. 1 − 5:
angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranze:
- Raggio del tagliente: Contorno del raggio ±0,005 mm.
Uso:
Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.