Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa a raggio completo in HMI HPC TiAlN

Codice art.: 207343
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,02
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato in HMI con un’elevata resistenza alla rottura
e con un’eccezionale resistenza all’usura per una maggiore sicurezza nella lavorazione.
Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC.
Particolarmente adatto per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 1 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranze:
  • Raggio del tagliente: Contorno del raggio ±0,005 mm.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.
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
    ⌀ DC / DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello