• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa a raggio completo in HMI DLC

Codice art.: 207441
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
28 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione. Per la lavorazione ad alte prestazioni di leghe d’alluminio o materiali ad alta truciolabilità. 4 taglienti frontali fino al centro. Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello