Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Fresa toroidale in HMI esecuzione diamantata
Codice art.: 209760
Codice materiale:
Materiale da taglio: HMI
Norma: Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale: e8
Passo dei taglienti: differente
Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Doppio angolo di spoglia laterale. Tolleranza: Raggio tagliente R1 = ±0,01 mm.