Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta in HMI con LR, codolo cilindrico unidirezionale DIN 6535 HA esecuzione diamantata

Codice art.: 122534
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Angolo di affilatura: 90
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Con angolo di affilatura 90° e geometria speciale per evitare la delaminazione.
Grazie al doppio tagliente ad attrito, in condizioni di utilizzo ottimali, è possibile ottenere fori con un’elevata precisione (rotondità < 15 µm e nel grado di tolleranza base IT 7). Grazie al passaggio interno del lubrorefrigerante, il minore sviluppo di calore consente l’impiego con parametri di lavoro più elevati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponibile in dimensioni 1/100 secondo la tabella.