Punta corta a gradino per prefori in HMI 90° TiAlN

Codice art.: 125050
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
18 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8378
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 140

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili − Lunghezza del gradino a norma DIN 8378. Le strette tolleranze di concentricità radiale tra ⌀ di foratura e ⌀ di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Particolarmente adatte per macchine a CN e impianti robotizzati. Per foratura di prefori di filettatura a norma DIN336 Foglio 1 con svasatura a 90°. In questo modo, il maschio a filettare seguente non taglia sullo spigolo vivo del foro.
Dim. F: prefori per successivi maschi a rullare.
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
    Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello