• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Punta a gradino in HSS-E 90° con gradino di foratura lungo non rivestito

Codice art.: 117160
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
12 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: Codolo cilindrico con h8

Descrizione

Esecuzione:

Con gradino di foratura lungo.

Uso:

Prefori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74, Foglio 1 forma A, esecuzione media.
Per viti a norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 e 966).
Particolarmente adatte per fori e svasature su profilati.