{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Misura del filetto | G1/8 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Classe di tolleranza | ISO 228 X | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 9,73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,25 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 29,19 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139405 G1/8 |