Maschio a macchina non rivestito

Codice art.: 138120
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: Rc
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN EN 10226-2

Descrizione

Esecuzione:

Con il codolo corto si ha una minore sporgenza, quindi maggiore stabilità.

Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano. Filettatura gas Whitworth conica (BSPT) a norma ISO 7/1 e BS21, per raccordi con filetti a tenuta. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ Preforo A:
preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore. La variante A può essere utilizzata quando non si temono problemi di tenuta.
⌀ Preforo B:
preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura e assicura contemporaneamente la tenuta massima nella filettatura.
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
    Rc Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello