Maschio a macchina HSS-E-PM TiN

Codice art.: 135378
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
4 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 25
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Esecuzione stabile, con elica a destra a 25°. Utilizzabile anche con i materiali HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello