• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Maschio a macchina in HMI TiAlN

Codice art.: 132862
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: D
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione particolarmente stabile. Per le massime prestazioni.

Raccomandazioni:

Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3mm in più rispetto al ⌀ del preforo a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
Impiego solo con mandrino di compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.