Fresa a filettare a un dente 3× D TiAlN

Codice art.: 139615
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
14 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, (su pezzi stabili). Fresa per filettature molto stabile a un dente, ideale per GFRP, CFRP e grafite. Adatta anche per leghe di base al Ti e Ni e acciai temprati fino a 58 HRC.

Vantaggi:

Allontanamento radiale notevolmente minore rispetto alle frese a filettare multidente.

Nota:

Fresa a filettare a un dente esclusivamente per filettatura interna. I prefori (ed eventualmente la svasatura) devono essere già presenti!
Sulla base del profilo del dente è possibile ottenere solo il rispettivo ⌀ nominale della filettatura (= dimensione) con il corrispondente passo della filettatura (vedere tabella).
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello