{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | GDS 18E | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 500 W | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M18 | |
Coppia massima duro | 250 Nm | |
Numero massimo giri | 1.300 min-1 | |
Numero di colpi | 1.000 min-1 - 2.600 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Peso | 3,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 4 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente | |
USP2 | ⌀ viti max. M18, con portautensili, quadro esterno da 1/2 pollice | |
USP1 | 250 Nm di durezza |
Codice articolo | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Codice del produttore | 0601444000 |