Esecuzione:
Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con
portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
- Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
- Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
- Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
- Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.
Grazie al portautensili Starlock Plus, è possibile accedere a circa 100 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock e Starlock Plus.
Strumento multiuso per lavori di smontaggio e ristrutturazioni con dotazione di base per segare legno, metalli, cartongesso e materie plastiche.
Fornitura:
1× valigetta portautensili in plastica, 1× lama per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega universale E-Cut (44 mm).
Incl. 1× caricabatterie rapido ALG 80, 2× accumulatori agli ioni di litio (12 V / 3 Ah).
1x set con valigetta portautensili “a batteria” con caricabatterie, 1x piastra abrasiva, cad. 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 180), 1x lama universale per sega E-Cut (29 mm).
Nota:
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art.
073834 e
073845.