Esiste un’alternativa per questo articolo:

CNMG 09T304 Set di 10 pezzi HBX130

Codice art.: 250244 HBX130
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 6.21 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBX130
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,55 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250244 HBX130

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.