• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Inserto per fresa ⌀ 12 mm Highfeed

Codice art.: 212752
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  50.40
  • da 10
    da CHF  42.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
20 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio e di rotazione concentrica: ±0,015 mm.
  • Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,025 mm.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.