• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di viti degli inserti 10 pezzi

Codice art.: 269424

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione 20IP
Filettatura M4,5
Lunghezza L 13 mm
Coppia di serraggio 4,5 Nm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 269424