Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giramaschi, regolabile rinforzato 0

Codice art.: 148150 0

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1814
Apertura □ 2 mm - 5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M1 − M8
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 148150 0

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un’impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.
Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello