Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE

Codice art.: 563165
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  3.65
  • da 25
    da CHF  3.05
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
3’529 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.
Disco per troncatura ad alte prestazioni molto stabile di ultimissima generazione con sensazione di taglio gradevole ed estrema capacità di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava.