Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
 

99,9% di precisione di consegna. Nessuno è perfetto.

Nel più grande centro logistico di utensili europeo a Norimberga usiamo i più moderni concetti di logistica per la massima affidabilità e velocità nelle consegne.

Per dirla in breve: 99% di capacità di fornitura, 99,9% di precisione di consegna. Certificazione TÜV!

La ricetta per il successo è questa: oltre 36.000 m2 di spazio per l'immagazzinamento, 60.000 posizioni/giorno e una strategia a prova di errore.

Il nostro servizio di logistica copre tutte le possibilità di automazione logistica fino alle esigenze specifiche di logistica in-house. Tutto questo con concetti di fornitura su misura sviluppati in stretta collaborazione con Voi.

Offriamo i seguenti servizi nel campo della logistica: 

  • Imballaggio e fornitura in base al centro di costo, così da farVi risparmiare tempo.
  • Sistemi kanban per ridurre le giacenze di magazzino
  • Soluzioni logistiche personalizzate in base alle Vostre esigenze.
  • Il nostro servizio di avviso elettronico di spedizione Vi informa sulla consegna entro i termini concordati dei nostri prodotti.
  • Il tracking/Track and Trace Vi permette di seguire la spedizione in ogni istante. In questo modo si ridurranno le telefonate e saprete con precisione quando riceverete la merce.
  • Per una maggiore personalizzazione sigliamo anche a laser i Vostri utensili.