Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu

Informazioni su consegna e spedizione

A quanto ammontano i costi di spedizione?

In Svizzera, le spese di spedizione dipendono dai tassi della Posta Svizzera. Senza istruzioni specifiche, abbiamo scelto degli Stati Uniti sembra consegna più vantaggiosa. Per espresso e posta prioritaria, calcoliamo i costi di trasporto aggiuntivi. L'imballaggio è addebitato al prezzo di costo.

What must be taken into account when dealing with bulky items?

Bulky items are subject to an additional charge for freight. Delivery may be delayed by the carrier.

Dry battery

Le batterie non viaggiano per via aerea e il packaging è separato. Questo può comportare maggiori costi di spedizione. 

Come posso modificare il mio indirizzo di consegna?

Indirizzi di consegna addizionali possono essere creati sotto "Il mio eShop". Se necessario, sono necessari i diritti che può assegnare la Admin della vostra azienda. Dal momento che gli indirizzi di consegna esistenti a SFS unimarket sono fissi di deposito, vi chiediamo di segnalare le modifiche per direttamente tramite la hotline al numero 0848 80 40 21.

Quali tipologie di spedizione esistono?

La spedizione del tuo ordine è fondamentalmente lo stesso giorno. Ha offerto le seguenti modalità di consegna:
Standard al fine di 17:30 h, Venerdi fino alle 16:30 h
Express al fine di 17:30 h, Venerdi fino alle 16:30 h (PostExpress Luna)
Priority al fine di 17:15 h, Venerdi fino alle 16:15 h
Ritiro dal magazzino centrale 9445 Rebstein: 2 h Tempo di elaborazione

 

E’ possibile ritirare la merce franco fabbrica?

Un eventuale ritiro presso i nostri stabilimenti è disponibile presso il magazzino centrale in Rebstein. Il tempo di elaborazione pura è di 2 ore.

Come posso tracciare la spedizione?

Il vostro contatto SFS unimarket sarà felice il numero di tracking del pacco noto.

TÜV-Siegel.png

Is the delivery quality ensured?

The Certification Body of TÜV SÜD certifies that the Hoffmann Group, with the mentioned subsidiaries, has been successfully tested in the fields of Delivery quality and customer satisfaction.
An audit was performed and has demonstrated that the requirements of the 'TÜV MS Standards LieferQualität' as regards delivery culture and reliability, handling of complaints and skills / qualifications of employees are met.
> Certification TÜV SÜD