Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
      • Menu
      7117_Banner_2048x300.jpg

      GARANT GridLine: Arredamento industriale con sistema

      Gridline-Einstieg-2-800.jpg

      Il nuovo concetto di arredamento industriale GARANT GridLine vi permette di progettare i vostri arredi in modo flessibile e senza dover scendere a compromessi in termini di design. Progettate il vostro arredo personalizzato - la struttura modulare dei componenti vi permette di beneficiare di un'ampia gamma di combinazioni e possibilità di espansione.

      Vantaggi del nuovo sistema di arredo industriale GARANT GridLine:

      • Completamente modulare
      • Sistema a griglia uniforme da 25 mm
      • Massima funzionalità ed ergonomia
      • Pianificazione semplice

      Il nuovo concetto di arredamento permette una progettazione flessibile, senza dover scendere a compromessi sul design.

      Le postazioni di lavoro e gli arredi per riporre gli utensili della nuova serie GARANT GridLine consentono la combinazione perfetta tra componenti grazie al principio modulare. Gli armadi hanno dimensioni esterne uniformi e i divisori si adattano a qualsiasi cassetto. Tutti i prodotti si basano sugli stessi principi di progettazione: utile, ergonomico, estetico. I prodotti sono facili da usare, maneggevoli ed esteticamente accattivanti. E una postazione di lavoro funzionale e ben progettata promuove la motivazione dei dipendenti.

      Per garantire che le nuove postazioni di lavoro e le nuove attrezzature di stoccaggio si inseriscano facilmente in uno schema cromatico già esistente nelle aziende, abbiamo cambiato il colore standard per le postazioni di lavoro, gli armadi e i carrelli GARANT dal blu acciaio all'antracite. Il delicato grigio scuro delle nuove postazioni di lavoro e degli impianti di stoccaggio consente una combinazione armoniosa con i colori già esistenti. Inoltre, i dieci consueti colori sono disponibili senza sovrapprezzo.
      Con GARANT GridLine il Hoffmann Group offre strutture chiare dalle linee semplici e pulite, lasciando comunque molto spazio per l'individualità e i cambiamenti futuri.

      Consulenza

      Desiderate conoscere personalmente i nuovi prodotti GARANT GridLine?

      Rivolgetevi al vostro funzionario commerciale o chiamateci al numero: +39 049 796 02 12
      o scriveteci una e-mail a: arredo@hoffmann-group.com