• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

C5 DDJNL-35060-15 Utensili con attacco CAMFIX (ISO26623-1 standard) per inserti negativi rombici a 55°

Codice art.: L24230 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 100
EAN / GTIN 7291075180893
Codice del produttore 3696224

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN..15
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto