• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

RM-SET22.000H6B-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: L24220 116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24220 116
EAN / GTIN 7291075222920
Codice del produttore 4445285

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 22 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 191 mm, Lunghezza utile (LU) 130 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 191 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 130 mm