• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

PICCO R 050.7-35 IC908 Inserti per tornitura interna e smussi

Codice art.: L24030 469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 469
EAN / GTIN 7291075086409
Codice del produttore 6403846

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Lunghezza utile (LU) 34 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 34 mm