• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MTECM 0250C50 24UN IC908 Rilascio a gradino per frese a filettatura interna in metallo duro integrale, piombo x3 con foro per il refrigerante, utilizzato per profili di filettatura UN.

Codice art.: L23910 104423
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 104423
EAN / GTIN 7291075568950
Codice del produttore 3432819

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - piena, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6,35 mm, diametro di taglio (DC) 3,5 mm, lunghezza totale (OAL) 63,5 mm, diametro nominale filettatura #10, diametro nominale filettatura #10, dimensione filettatura #10, dimensione filettatura #10

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diametro di taglio (DC): 3,5 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 63,5 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Diametro nominale filettatura #10
  • Lunghezza utile (LU): 17 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello