• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MM ECDF095A120-2T06 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: L23910 103381
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 103381
EAN / GTIN 7291075466423
Codice del produttore 3409836

Descrizione

Descrizione:

Le interfacce punte a centrare sono dotate di T06, diametro di foratura (DC) 9,5 mm, lunghezza a sbalzo (LPR) 22 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 9.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 9.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 22 mm