• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MTECBF06048F10 1.0ISO IC908 frese filettate interne in carburo pieno con foro del liquido di raffreddamento. Progettato per profili filettati ISO.

Codice art.: L23910 103224
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 103224
EAN / GTIN 7291075551716
Codice del produttore 3394342

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 10.2 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello