• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MTECS 06038C16 0.8ISO IC903 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L23910 101964
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 101964
EAN / GTIN 7291075495508
Codice del produttore 3362324

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.8 mm, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro della fresa (DC): 3.8 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.8 mm
  • Dimensione del Filetto M5
  • Lunghezza utile (LU): 16 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello