• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

IHRF 32 80° Rhombic Insert Holders for Mounting on MB Fine Boring Heads

Codice art.: L23900 194
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23900 194
EAN / GTIN 7291075141931
Codice del produttore 4550336

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 53 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 35 mm, Connection Size (CSI) 30, Shank Size (SS) MB32

Proprietà:

  • nection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 53 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 35 mm
  • Connection Size (CSI) 30
  • Master Insert Identification (MIID) CCGT 0602...
  • Shank Size (SS) MB32