• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Livella a bolla in alluminio con magnete, 5 pezzi, Lunghezza: 300mm

Codice art.: GG4609 300
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 27.90 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Lunghezza 300 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla
USP1 Livella a bolla in alluminio con magnete, 5 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4609 300
EAN / GTIN 4069515042727
Codice del produttore GG4609 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di alluminio stabile anodizzato con magneti permanenti di grande adesione.

Fornitura:

5× livella a bolla in alluminio n. art. 467436 dim. 300.

Download & documenti

Prodotti correlati