• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Carrello a banco portautensili ToolTruck con cassetti a estrazione totale Comfort Close, 20×16G, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 914564 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 30 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck; Banco da lavoro mobile ToolTruck
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.195 mm
Profondità 500 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 6
Configuratore rilevante si
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Codice del produttore 914564 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS. Vano con anta e 2 ripiani.Le fiancate del carrello sono rivestite con paraurti in LDPE.
Una chiusura centralizzata blocca l'anta dell'armadietto e contemporaneamente anche i cassetti.
GARANT Comfort Close, cassetti con autorientro e smorzamento.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Attenzione:

Nell’armadietto può essere installato solo un cassetto interno.

Nota:

Sportello per vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrato nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata.
Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741951821 cad. in Dim. 200.
Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
Divisori adatti:
Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
separatori lisci a incastro 951721951821 Dim. 75; n. art. 951731951821 Dim. 125 e n. art. 951741951821 Dim. 200.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX (codice art.
  • 914574, 914575).
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù.
  • Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
  • Installare al massimo un cassetto interno nel vano dell’armadio del ToolTruck (codice art.
  • 914560, 914564, 914568).

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati