• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 1,3mm

Codice art.: 626037 1,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
893 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,3 mm
Lunghezze dei fianchi 41×13 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Codice del produttore 626037 1,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.