• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 6mm

Codice art.: 614770 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Lunghezza chiave L 136 mm
Apertura bocca b 16,5 mm
Altezza bocca h1 3,9 mm
Altezza anello h2 7,6 mm
⌀ Anello D 17,5 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Codice del produttore 614770 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.