• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ravvivamole, Modello: DIA

Codice art.: 599100 DIA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Strumento di ravvivatura Segmento diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza complessiva 420 mm
Per ⌀ mole abrasive 250 mm - 600 mm
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Codice del produttore 249560
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura stabile e pratica in legno. Una robusta gabbia di protezione in metallo impedisce la fuoriuscita di grana abrasiva e di scintille.
Con segmenti fissi diamantati per massima resistenza all’usura.

Uso:

Per ravvivatura o affilatura grossolana di mole abrasive.

Download & documenti

Prodotti correlati