{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Dentatura ZF714 | |
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
| Sigla materiale abrasivo | ZA | |
| Grana | 36 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco | 180 mm | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Numero massimo giri | 8.488 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra |
| Codice articolo | 566630 36 | |
| EAN / GTIN | 4018875379110 | |
| Codice del produttore | 737911 | |
| Produttore/persona responsabile | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |